Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM119 45 m 91,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM119 45 m 91,4 cm
Canon IJM119 45 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97027618
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97027618
EAN/GTIN:
     8713878012557
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Das Canon Premium Papier besticht durch ausgezeichnete Druckeigenschaften sowohl bei farbstoffbasierten als auch bei pigmentierten Tinten. Dieses schwerere Papier wurde für stabilere Drucke mit hoher Auflösung, Farbdichte und Brillanz entwickelt.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
45 m
Rollenbreite:
914 mm
Druckmediengewicht:
102 g/m²
Druckmedien - Stärke:
120 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
92 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,49756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.