Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM022 120 m 84,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM022 120 m 84,1 cm
Canon IJM022 120 m 84,1 cm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97074827
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97074827
EAN/GTIN:
     8713878054380
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Das IJM022 Standard Plus Papier ist ein Material für eine begrenzte Nutzung im Außenbereich, zum Beispiel für Poster, die ihre Eigenschaften auch bei feuchtem Wetter beibehalten sollen. Wasserfest nach 24 Stunden Trocknungszeit.

Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- GIS und 3 D CAD Linienzeichnungen
- Monochrome und farbige CAD Linienzeichnungen
- Wasserfest nach 24 Stunden Trocknungszeit
- Arbeitszeichnungen
- Geeignet für Flächenfüllung
- Sehr gute Linienschärfe

Lagerbedingungen
- Temperatur 10° - 30°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20 - 80 %
- Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
- Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Canon InkJet-Papieren zwei Jahre
- Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

Druckbedingungen
Lassen Sie das Material ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25°C und 30 - 65 % relativer Luftfeuchte.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 65 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
120 m
Rollenbreite:
841 mm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmedien - Stärke:
105 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
92 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
FSC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 35 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.