| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-9820B001 Herst.-Nr.: 9820B001 EAN/GTIN: 4549292023077 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Mattschwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF iPF830 imagePROGRAF iPF840 imagePROGRAF iPF850 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 700 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 830; imagePROGRAF IPF 830 MFP; imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 830 Series; imagePROGRAF IPF 840; imagePROGRAF IPF 840 MFP; imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 840 Series; imagePROGRAF IPF 850; imagePROGRAF IPF 850 MFP; imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 850 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |