Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-99660553
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99660553
EAN/GTIN:
     8713878001186
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 65 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 70 %
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
90 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
98 µm
Undurchsichtigkeit:
92 %
Neutral pH-Wert:
Ja
Weißgrad des Papiers:
161
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.