Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-99663453
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99663453
EAN/GTIN:
     8713878001308
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 65 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 70 %
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
160 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
166 µm
Undurchsichtigkeit:
97 %
Weißgrad des Papiers:
161
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.