| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-QY6-0064-000 Herst.-Nr.: QY6-0064-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Technische Eigenschaften: | Canon i560, i850, MP700, MP730, iP3000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 560 Series; I 560 X; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 730 Photo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, Druckköpfe Drucker, Druckkopf Drucker |
| | |
| |