| |
|
| Artikel-Nr.: CCHJM-4616-4 Herst.-Nr.: 4616-4 EAN/GTIN: 4002871461641 |
| |
|
| | |
| Konferenz-und Ordnungsmappe mit 9 Fächern für DIN A4 blau aus glänzendem Spezialkarton Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton 250 g/m2 in der Farbe grau verfügt über neun Fächer, eine Einstecktasche am Vorderdeckel und drei Einschlagklappen am Unterdeckel. Durch das greifbare Register ist der schnelle Zugriff gewährleistet. Die Einschlagklappen am Unterdeckel sorgen dafür, dass die eingelegten Unterlagen nicht verrutschen können. Der Gummizugverschluss über die Ecken stellt eine zusätzliche Sicherung dar. Diese Mappe eignet sich auch als Wiedervorlage-und Unterschriftenmappe. Die weißen Mappen beinhalten eine weiße Registereinlage. Mit Goldprägung auf dem Vorderdeckel veredelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, chamois, ecke, eckspanner, einschlagklappe, einstecktasche, gewährleistet, glänzend, goldprägung, gummizugmappe, gummizugverschluss, hochwertig, konferenzmappe, manilakarton, prägung, register, registereinlage, sicherung, spezialkarton, unterdeckel, unterlage, unterschriftenmappe, veredelt, vorderdeckel, weiß, wiedervorlage, zugriff |
| | |
| |