Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz "Rainbow", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz "Rainbow", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm,weiß
Notizklotz "Rainbow", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm,weiß
Notizklotz "Rainbow", Maße (BxHxT): 92 x 92 x 92 mm,weiß
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     CCHJM-46789
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46789
EAN/GTIN:
     4002871467896
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz

Notizklotz, 9 x 9 cm, weiß, Motiv „Rainbow“ ca. 900 Blatt, 70 g/m2

Der hochwertige Notizklotz besteht aus einer stabilen, innen und außen bedruckten Kartonbox. Gefüllt mit ca. 900 weißen Notizzetteln im Format 9 x 9 cm, 70 g/m2. Außenmaße der Kartonbox: ca. (BxHxT) 92 x 92 x 92 mm.

RNK 46789 - Notizklotz Rainbow mit 900 Blatt, 92 x 92 x 92 mm, 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: rnk notizzettel, notizzettel, notiz, klotz, rainbow
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.