Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde / Notizbuch "Kolibri", kariert, DIN A5, 96 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe "Neon", 240 x 330 mm, bis A5
Sammelmappe "Neon", 240 x 330 mm, bis A5
Sammelmappe "Neon", 240 x 330 mm, bis A5
Sammelmappe "Neon", 240 x 330 mm, bis A5
Sammelmappe "Neon", 240 x 330 mm, bis A5
RNK-Verlag
Artikel-Nr.:
     CCHJM-46820
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46820
EAN/GTIN:
     4002871468244
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Kladde / Notizbuch "Kolibri", kariert, DIN A4 mit 96 Blatt für Notizen aller Art

Der ideale Begleiter für unterwegs, im Homeoffice oder im Büro: Die hochwertigen Hardcovernotizbücher im DIN-A5-Format eignen sich bestens zum Notieren und Skizzieren vielseitiger Informationen und Zeichnungen. Die Kladde ist in unterschiedlichen Lineaturen erhältlich und verfügt über 96 Blatt, 70 g/m². Der Umschlag ist in intensiven Farben bedruckt und somit ein echter Hingucker.

Notizbuch "Kolibri" in DIN A5 kariert, mit 96 Blatt 70 g/m², 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, notiz, notizbuch, kladde, notieren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46813
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46812
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46821
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.