Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger PARAT 1260 | extra kleines Fluchtfiltergerät mit Mundstück, Nasenklammer & Multigas-ABEK-Filter | 10 Minuten Schutz gegen viele toxische Gase und Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Produktansicht
Produktansicht 2
Produktansicht 3
Anwendungsansicht
Anwendungsansicht 2
Anwendungsansicht 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3702150
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3702150
EAN/GTIN:
     4026056131419
Suchbegriffe:
Filterfluchtgerät
Fluchtfiltergerät
Fluchtmaske
dräger filterfluchtgerät
Das kleinste Fluchtgerät der Dräger PARAT-Familie

Im täglichen Einsatz kommt es auf die Größe an. Deshalb haben wir die PARAT 1260 so konzipiert, dass sie in Ihre Handfläche passt und damit unglaublich einfach zu handhaben ist. Die PARAT 1260 ist nicht nur angenehm klein, sondern bietet Ihnen 10 Minuten lebensrettenden Schutz gegen eine Vielzahl von Industriegasen und dämpfen. Darüber hinaus ist das Gerät auch für Brillen- und Bartträger geeignet

Dank der kompakten Form unseres Fluchtgerätes ist es bei jeder Anwendung leicht mitzuführen. Es ist so klein, dass Sie es in Ihrer Tasche tragen können. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Gürtelclip ein bequemes Tragen am Gürtel oder an der Arbeitskleidung

Wartungsfrei

Das PARAT 1260 bietet Ihnen eine einfache, sichere und solide Technologie. Es schützt mindestens 10 Minuten gegen eine große Anzahl von Industriegasen mit einem ABEK10 Filter. Wenn es auf Sekunden ankommt, müssen Sie sich auf ein Atemschutzgerät verlassen können, das ausreichend Zeit für eine Flucht bietet und so wenig wie möglich gewartet werden muss. Wir bieten Ihnen eine wartungsfreie Lebensdauer von 6 Jahren, vorausgesetzt, die Plombe am Gehäusedeckel bleibt intakt.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
3702150
Typ DE:
Dräger Fluchtfiltergerät
Ursprungsland:
TW
Norm:
EN 166:2001 | ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | AUS/NZS 1337
Optische Klasse:
1
Beschichtung:
Anti-Beschlag-Besichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: fluchtmaske, Gasfluchthaube, Gasfluchtmaske, Gasmaske, Dräger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.