Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Schutzbrille X-pect 2420 Leichte Arbeitsschutzbrille Für Baustelle, Werkstatt, Fahrrad-Fahren, Joggen, Rettungsdienst, Labor Getönt, kratzfest und beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Produktansicht
Produktansicht 2
Produktansicht 3
Produktansicht 4
Produktansicht 5
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3717411
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3717411
EAN/GTIN:
     4048675706311
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Dräger X-pect 2400 Schutzbrille in schwarz getönt

Die Dräger X-pect 2400 bietet hohen Tragekomfort und stabilen Halt durch die ergonomische Form. Durch den praktischen Seitenschutz bietet sie rundum Sicherheit und verringert die Splittergefahr bei Anwendungen wie z.B. Bohren oder Sägen. Eine kratzfeste Oberfläche und die Anti-Fog-Beschichtung gewährleisten eine klare und beschlagfreie Sicht. Die Brille ist durch das robuste und bruchsichere Material besonders langlebig. Für den optimalen Schutz lässt sich die Brille außerdem gut mit Masken wie der Dräger X-plore Halbmaske kombinieren und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm (CE-zertifiziert nach EN 166:2001).

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Chemiearbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Laborarbeiten

Highlights:
- Hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Seitenschutz für rundum Schutz der Augen
- Leichtgewichtige Scheibe aus robustem Polykarbonat
- Maximaler Lichtdurchlass dank klarer Scheibe
- Kratzfest und beschlagfrei
- Höchstmöglicher Augenschutz mit 99,9 % UV Schutz, beste optische Klasse für Brillen (Klasse 1)
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
3717411
Typ DE:
Dräger Sicherheitsbrille
Ursprungsland:
TW
Norm:
EN 166:2001 | ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | AUS/NZS 1337
Optische Klasse:
1
Beschichtung:
Anti-Beschlag-Besichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3717410
ab € 4,71*
Ähnlich
Dräger
3717310
ab € 49,02*
Ähnlich
Dräger
3717311
ab € 48,86*
Ähnlich
Dräger
3717320
ab € 53,81*
Ähnlich
Dräger
3717321
ab € 53,81*
Ähnlich
Dräger
3717341
ab € 21,42*
Ähnlich
Dräger
3717351
ab € 21,48*
Ähnlich
Dräger
3717350
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.