Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1910 FFP1 Staubmaske Größen S/M/L FFP1-Atemschutzmaske Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951911
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951911
EAN/GTIN:
     4048675678861
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1910 FFP1: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole
Produkte der Marke Dräger zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie unter Wahrung höchster Ansprüche in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Passgenauigkeit und Komfort sowie nach strengen europäischen Normen mit dem Ziel hergestellt werden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz sicherzustellen.

Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP1 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor ungiftigen und nicht fibrogenen Stäuben und filtern mindestens 80% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP1 Staubmasken schützen gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub

Anwendungsbereiche der FFP1 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Spachtelarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies - Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1910 FFP1 Maske
Größe:
S
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP1 NR D
Ausführung:
ohne Ausatemventil
Farbcordierung:
Gelb (FFP1)
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, ffp-maske, dräger, einmal, halbmaske, feinstaubfiltermaske, ffp1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951081
ab € 1,47*
Ähnlich
Dräger
3951083
ab € 1,54*
Ähnlich
Dräger
3951910
ab € 0,81*
Ähnlich
Dräger
3951915
ab € 1,46*
Ähnlich
Dräger
3951916
ab € 1,28*
Ähnlich
Dräger
3951920
ab € 1,57*
Ähnlich
Dräger
6738932
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.