Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 1140 A2B2E2K2 Gewindeanschluß Rd40, f. Xplore 6000 6738804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738804
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738804
EAN/GTIN:
     4026056004683
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Gasfilter Rd40 1140 A2B2E2K2

Anschluss: Rd40 VPE: 1 St.

Dieser Gasfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Gasfilter hat die Schutzklasse A2B2E2K2.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738804
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738863
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.