Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9BM7R-6738817 Herst.-Nr.: 6738817 EAN/GTIN: 4026056004782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A1B1E1K1Hg P3 für Gase, Dämpfe und Partikel
Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500.
Schutz des A1B1E1K1Hg P3 Filters Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A1B1E1K1Hg) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtert die folgenden Stoffe bis zu einer Konzentration von 1.000 ppm: - organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C (A1) - anorganische Gase und Dämpfe (B1) - Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff (E1) - Ammoniak und organische Ammoniakderivate (K1) - Quecksilberdampf (Hg). Der Partikelfilter filtert mindestens 99,95% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Der Dräger A1B1E1K1Hg P3 Filter schützt gegen: - Staub, Mehlstaub und Zellstoff - Stein- und Betonstaub, Gips, Granit, Zementstaub, Kalkstein - Eisenstaub, Aluminiumoxide, Rost, Stahlstaub (hochlegiert) - Silikon, Spachtelmasse, GFK - Holz - Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis, Anti-Fouling-Lacke - Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink) - Glas- und Mineralfasern - Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung - Kobalt- und Berylliumstaub - Benzol und Ammoniak - Chlor, Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid - Essigsäure, Blausäure - Formaldehyd
Anwendungsbereiche des Dräger A1B1E1K1Hg P3 Filters: - Bauarbeiten, Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Abrissarbeiten - Staubarbeiten - Schleifarbeiten, Sägearbeiten, Bohrarbeiten, Holzarbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Gartenarbeit, Feldarbeiten, Tierzucht - Schimmel-Entfernung - Autoreparatur und Bootsbau - Laborarbeiten -Schweißarbeiten (hochlegiertes Material) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter Hg, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Schutzausrüstungen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9BM7R | | ![](/p.gif) | | 14 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,80* | € 10,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,71* | € 11,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 14 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,95* | € 11,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,69* | € 11,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,80* | ab € 9,44* | € 13,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9BM7R | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 140,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9BM7R | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9BM7R | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|