Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 940 K2 Gewindeanschl. Rd40 f. Xplore 4000 + 6000 6738856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738856
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738856
EAN/GTIN:
     4026056005208
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Gasfilter Rd40 940 K2

Anschluss: Rd40 VPE: 1 St.

Dieser Gasfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Gasfilter hat die Schutzklasse K2.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738856
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738779
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.