| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCK8F-R55332 Herst.-Nr.: R55332 EAN/GTIN: 4026056001118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung - Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil
Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger X-plore Halbmasken eine optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, z. B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobil industrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. "Low-Profile"-Design Die seitliche Positionierung der Filter und die flache Bauform der Masken bieten ein erstklassiges Sichtfeld und eine gute Passform für den Einsatz unter Schutzvisieren. Das ansprechende Design führt zudem zu einer hohen Trageakzeptanz beim Anwender. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Norm: | EN 140:1998 | Ausführung: | Halbmaske | Gewicht: | 95 g | Material-Maskenkörper: | TPE | Ursprungsland: | RO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, dräger halbmaske gr. l, atemschutz-halbmaske dräger, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |