Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutz-Halbmaske
>
Artikel
Dräger X-plore 4790 Silikon EH, M/L Halbmaske R56715
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CCK8F-R56715
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
R56715
EAN/GTIN:
4026056003952
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore 4790 Silikon EH, M/L Halbmaske
Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
Die X-plore 4740 zeichnet sich aus durch:
- Exzellenten Tragekomfort
- Erstklassigen Dichtsitz
- Bestleistungen im Dauereinsatz
- Rd40-Filteranschluss für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern
- EN 140
Zur Reinigung und Desinfektion unserer Masken empfehlen wir die Nutzung unserer DAISYquick Reinigungstücher. Die in Reinigungsmittel getränkten Papierflies-Tücher sind ideal für eine schnelle hygienische Reinigung für zwischendurch.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
R56715
Typ DE:
Dräger Halbmaske
Ursprungsland:
CZ
... >
Lager CCK8F
>
Atemschutz
>
Halbmaske
Weitere Suchbegriffe:
draeger halbmaske rd40
,
atemschutz halbmaske
,
atemschutz-halbmaske dräger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger X-plore 4740 Silikon EH, M/L Halbmaske R56710
Dräger
R56710
ab € 50,90*
Ähnlich
Dräger X-plore 4790 Silikon EH, S/M Halbmaske R56720
Dräger
R56720
ab € 50,94*
Ähnlich
Dräger X-plore 5500 Triplex Normaldruckvollmaske R56655
Dräger
R56655
ab € 161,17*
Ähnlich
Dräger X-plore 6530 EPDM-L-RA Vollmaske EPDM/ Triplex, EN 136, m. Sprechmembran R55810
Dräger
R55810
ab € 176,37*
Ähnlich
Dräger X-plore 6530 EPDM-PC (NIOSH/EN) R51525
Dräger
R51525
ab € 155,88*
Ähnlich
Dräger X-plore 6530 EPDM-PC-RA-K/BL Vollmaske EPDM/PC, EN 136, m. Sprechmembran R55795
Dräger
R55795
ab € 121,34*
Ähnlich
Dräger X-plore 6570 SI/BL-PC-RA-K/SW Vollmaske Silikon/PC EN 136 m. Sprechmembran
Dräger
R55790
ab € 169,66*
Ähnlich
Dräger X-plore 6570 SI/GE-L-RA Vollmaske Silik. /Triplex EN 136 mit Sprechmembran
Dräger
R55850
ab € 232,31*
Ähnlich
Dräger X-plore 6570 Silikon PC (NIOSH/EN) R51535
Dräger
R51535
ab € 191,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen