Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger PARAT 5520 Brand-Fluchthaube in einer Nylon-Tasche | Effektive Rettungshaube zum Schutz vor Brandgasen wie Kohlenmonoxid (CO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R59425
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R59425
EAN/GTIN:
     4026056008056
Suchbegriffe:
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
Ersatzfilter Brandfluchthaube
Dräger PARAT 5520 (CO P2 Filter) Brandfluchthaube mit Soft Case

Die PARAT 5520 im Soft Case ist eine Brandfluchthaube, die Sie mindestens 15 Minuten vor toxischen Brandgasen, Kohlenmonoxid, Dämpfen und Partikeln (P2) schützt.

Die Haube bietet sowohl Atem- als auch Augenschutz. Da es in Gefahrensituationen besonders schnell gehen muss, ist die Schutzhaube in wenigen Schritten einsatzbereit, so dass Sie sich schnell in Sicherheit bringen können.

Das Aufsetzen funktioniert intuitiv und die Haube passt sich durch die flexible Halskrause und die elastische Innenbänderung Ihrer Kopfform an. Damit Sie selbst bei Rauchentwicklung schnell gesehen werden, z.B. von den Rettungseinsatzkräften, hat die Brandfluchthaube eine Signalfarbe.

Die Haube ist in einem widerstandsfähigen und leichten Soft Pack verpackt, die die Fluchthaube vor Spritzwasser und Schmutz schützt.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 403:2004, EN 58647-7:1997
Ausführung:
Soft Pack
Modell:
5520
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R59435
ab € 155,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.