| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCK8F-R59870 Herst.-Nr.: R59870 EAN/GTIN: 4026056010578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dräger X-plore 8000 Premiumhaube lang
Die Dräger X-plore 8000 Premiumhaube lang ist für das Gebläsefiltergerät Dräger X-plore 8000 geeignet. Die Haube besteht aus einem leichten, weichen, öl- und wasserbeständigen Material. Sie bietet eine gute Passform, ist stabil und dank des auf Bewegung optimierten Designs auch bequem zu tragen. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung.
Die Haube bietet vollständigen Schutz für Kopf-, Gesichts- und Nackenbereich und ist für Brillenträger und Bartträger geeignet. Die lange Kapuze ist mit einem doppellagigen Latz versehen. Bei Bedarf kann die untere Schicht des Latzes in die Schutzkleidung eingesteckt werden. Eine Reinigung und Desinfektion der Dräger Premiumhaube ist auch im Tauchbad möglich. Die Hauben selbst sind nach EN 166:2002-04 (Augenschutz) zugelassen. In Kombination mit Dräger X-plore 8000 ist sie zugelassen nach EN 12941:2009, Schutzart TH3. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Nr.: | R59870 | Typ DE: | Gebläsefiltergerät Zubehör | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Atemschutzhaube, atemschutz-halbmaske dräger, atemschutzhaube, Gebläsefiltergerät, Haube, Schlauch für Helme, Atemschutz, Dräger, Schlauchüberzug, Zubehör, PAPR, Powered air respirator, Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dekontamination, dekon, decon, X-plore 8000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |