| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-44000581 Herst.-Nr.: 44000581 EAN/GTIN: 4006793194311 |
| |
|
| | |
| Die TOP-LINE KingSize Organize aus robustem Leder überzeugt vor allem durch ihr hohes Platzangebot. Mit einem Volumen von ca 28 Litern und einem Leergewicht von ca 4900 g bietet diese Werkzeugtasche ausreichend Platz für alle wichtigen Werkzeuge. Hinter der aufklappbaren Vorderwand befindet sich das 5-teilige Schubaldenelement aus hochwertigem Material. Die geräumigen Schubfächer können dabei sowohl für Werkzeug, als auch mit praktischer Unterteilung für Kleinteile verwendet werden. Hinter dem Schubladenelement befindet sich ein geräumiges Zwischenfach mit 90 Millimetern Breite. Darüber hinaus ist die Rückwand der Tasche mit einem CP-7-Werkzeughalter mit 15 Millimeter Durchmesser ausgestattet. Als besonderes Extra verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen stabilen und herausnehmbaren Trageeinsatz, mit welchem weitere Werkzeuge einfach transportiert werden können. Gesichert wird die robuste Tasche durch sicher schließende Rasterschlösser. Für einen komfortablen Transport sorgt der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Große Schubladentasche mit CP-7 Werkzeughalter. | Top Features: | 5-teiliges Schubladenelement mit Unterteilung für Kleinteile | Großes Zwischenfach mit 90 Millimetern | Stabile Rasterschlösser | Breite innen: | 410.0 mm | Tiefe innen: | 220.0 mm | Höhe innen: | 310.0 mm | Material: | Con-Pearl® | Rindsleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen | 2 Schlüssel | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz | Gewicht: | 4900.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche parat, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, groß, leer, leder, robuste, unbestückt, langlebig, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, alu, aufklappbar, schubladen, schwarz |
| | |
| |