Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Artikel-Nr.:
     CD5AL-494003551
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     494003551
EAN/GTIN:
     4006793001510
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Einseitige, 300 mm hohe CP-7 Werkzeugtafel von PARAT für Werkzeuge bis ø 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel). Durch eine nach unten geschlossene Kassette können die eingesteckten Tools beim Transport nicht durchrutschen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Einzelne CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten
Material:
Con-Pearl®
Gewicht:
300.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer parat, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer, tafel, separation, zubehör, schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.