Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Artikel-Nr.:
     CD5AL-498029161
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     498029161
EAN/GTIN:
     4006793001572
Suchbegriffe:
werkzeugkoffer
tafel
separation
zubehör
Die hochwertige schwarze Bodenschale aus ABS-Kunststoff sorgt für System im Werkzeugkoffer. Zubehör und Werkzeug können in dem CP-7 Werkzeughalter bis ø 26 mm (z.B. für Zangen) übersichtlich sortiert und transportiert werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
88 mm hohe Bodenschale zum nachrüsten
Gewicht:
1200.0 g
Weitere Suchbegriffe: schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.