Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Wallet Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Wallet Mini
BASIC Wallet Mini
BASIC Wallet Mini
BASIC Wallet Mini
BASIC Wallet Mini
BASIC Wallet Mini
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5650030061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5650030061
EAN/GTIN:
     4006793607613
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die handliche PARAT Werkzeugmappe BASIC Wallet Mini ist sehr praktisch, benötigtes Werkzeug ist schnell zur Hand und ebenso in kurzer Zeit wieder verstaut. Das Obermaterial der Werkzeugmappe ist Kunstleder, zudem ist die Mappe mit einem hochwertigen, umlaufenden Reissverschluss ausgestattet. Die PARAT BASIC Wallet Mini eignet sich für viele verschiedene Einsatzgebiete, ihre handliche Größe fasst verhältnismäßig viel an Werkzeug und lässt sich leicht und bequem transportieren und mitnehmen. Im Inneren der Werkzeugmappe stehen 25 Gummischlaufen für die Befestigung des Werkzeugs zur Verfügung. Größere Teile können mit zwei parallel angeordneten Gummibändern befestigt werden und bekommen so einen sicheren Halt. Das nutzbare Volumen der Werkzeugmappe beträgt drei Liter bei einem Eigengewicht von 400 Gramm.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ordnung leicht gemacht, mit der praktisch kompakten Werkzeugmappe!
Top Features:
Mit umlaufenden Reißverschluss und aufklappbar | Abmessungen sind sehr kompakt | 25 vernähte Gummischlaufen | Aus Kunstleder in der Farbe Schwarz | Eigengewicht liegt bei 400 Gramm
Breite innen:
220.0 mm
Tiefe innen:
40.0 mm
Höhe innen:
250.0 mm
Material:
Industrieleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
400.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugtasche leder, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, werkzeugmappe, klein, kompakt, elektriker, universal, unbestückt, leder, schwarz
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.