Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Plus Safe CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
CLASSIC Plus Safe CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-581050171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     581050171
EAN/GTIN:
     4006793001107
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC Plus Safe CP-7 ist mit hochfunktionalen Zahlenschlössern ausgerüstet und hält das Werkzeug dank dem hochfunktionalem Ordnungssystem CP-7 sicher und ordentlich unter Verschluss. Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machen den CLASSIC Plus Safe CP-7 extrem langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Der Koffer besitzt eine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere CP-7 Werkzeugtafeln für bis zu 60 Werkzeuge. Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff.
Weitere Informationen:
Top Features:
Dokumentenfach im Kofferdeckel | Robustes Design dank Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff | 4 CP-7-Werkzeughalter in Durchmessern von 11-26 Millimeter | Bodenschale zur freien Unterteilung mit einer Höhe von 58 Millimetern | Zahlenschloss Plus Safe
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, handwerker, schreiner, robust, kunststoff, hartschale, langlebig, aluminiumrahmen, bodenschale, flugtauglich, halterung, zahlenschloss, schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 35 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,33*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,86*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,34*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,74*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,41*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.