Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Artikel-Nr.:
     CD5AL-591000161
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     591000161
EAN/GTIN:
     4006793507616
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Steckplätzen und einem 400 mm breitem Klemmfach für PARAT Hartschalen Werkzeugkoffer. Ideal, um Werkzeug und Zubehör gut sortiert und übersichtlich aufzubewahren und zu transportieren!
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Zweiseitige Werkzeugtafel mit genähten Separationen zum nachrüsten
Top Features:
patentiertes Con-Pearl® Material | langlebig und besonders robust | Zubehör zu den Serien
Material:
Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
300.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer parat, lederkoffer, werkzeugtafel, separation, zubehör, schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.