Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Werkzeugtafel 2-seitig
Artikel-Nr.:
     CD5AL-591043551
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     591043551
EAN/GTIN:
     4006793002449
Suchbegriffe:
werkzeugtafel
separation
zubehör
schwarz
Zweiseitige Werkzeugtafel mit 25 Steckplätzen und einem 400 mm breitem Klemmfach für PARAT Hartschalen Werkzeugkoffer. Ideal, um Werkzeug und Zubehör gut sortiert und übersichtlich aufzubewahren und zu transportieren!
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Einzelne Werkzeugtafel mit genähten Seperationen zum nachrüsten
Top Features:
Zubehör zu den Serien | langlebig und besonders robust | patentiertes Con-Pearl® Material
Material:
Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
340.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.