Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel 1-seitig, neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel 1-seitig, neo
Werkzeugtafel 1-seitig, neo
Werkzeugtafel 1-seitig, neo
Artikel-Nr.:
     CD5AL-594003551
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     594003551
EAN/GTIN:
     4006793002456
Suchbegriffe:
werkzeugtafel
separation
zubehör
schwarz
Einseitige bestückbare Werkzeugtafel der Hartschalen-Serie von PARAT, zur sortiert und übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör. Mit den 10 Einsteckfächern lässt sich Werkzeug jeglicher Art perfekt transportieren.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Einzelne Werkzeugtafel mit genähten Seperationen zum nachrüsten
Top Features:
für die Werkzeugkoffer-Serien | extrem widerstandsfähig und langlebig | aus strapazierfähigem Con-Pearl® Material
Material:
Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
220.0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.