Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenfach
Dokumentenfach
Artikel-Nr.:
     CD5AL-596000311
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     596000311
EAN/GTIN:
     4006793512610
Suchbegriffe:
dokumentenfach
werkzeugkoffer
zubehör
schwarz
Das Dokumentenfach für diverse PARAT Werkzeugkoffer ist das perfekte Zubehör, um Dokumente mit sich zu führen. Papier bis zu einer maximalen Größe von Din A4 sowie Schreibmaterial finden hier Ordnung und Platz.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Dokufach zum nachrüsten
Top Features:
aus strapazierfähigen Con-Pearl® Material | ein Dokumentenfach | zwei Visitenkarten und Schreibgerätefächer
Material:
Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
360.0 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
481000171
ab € 122,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.