Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Bodenschale
Artikel-Nr.:
     CD5AL-598000161
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598000161
EAN/GTIN:
     4006793513617
Suchbegriffe:
bodenschale
zubehör
werkzeugkoffer
schwarz
Die hochwertige schwarze Bodenschale aus ABS-Kunststoff sorgt für System im Werkzeugkoffer. Zubehör und Werkzeug können in einen der 15 Einsteckfächer übersichtlich sortiert und transportiert werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
58 mm hohe Bodenschale zum nachrüsten
Top Features:
flexibel unterteilbar durch Längs- und Querstege | einfaches Stecksystem | praktisches Klemmfach | planaufliegende Abdeckplatte | hochwertige Verarbeitung und robuste Ausführung
Material:
ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längs & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
1140.0 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
481000171
ab € 111,13*
Zubehör
Parat
900011161
ab € 1,37*
Zubehör
Parat
900013161
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.