Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARABELT M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARABELT M
PARABELT M
PARABELT M
PARABELT M
PARABELT M
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990835991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990835991
EAN/GTIN:
     4006793002029
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
In der praktischen PARABELT M Gürteltasche von PARAT finden rund 9 Werkzeuge Platz. Die hochwertige, verstellbare Gürteltasche mit Steckverschluss wird direkt am Mann getragen und hält somit das benötigte Werkzeug schnell griffbereit. Für Ordnung sorgen genähte Einsteckfächer für Schraubenzieher und Co. Zwei zusätzliche Staufächer bieten Platz für Kleinteile wie Schrauben oder Nägel. Inklusive eines separaten Hammerhalters aus Metall. Die Gürteltasche besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S, M und L erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Die Praktische PARABELT Gürteltasche hält Werkzeuge direkt am Mann griffbereit.
Top Features:
Verstellbarer Gürtel mit Steckverschluss | 1 Hammerhalter aus Metall | 9 Einsteckfächer | 1 große Tasche für Schrauben und Nägel | 1 kleine Tasche für Schrauben und Nägel
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
480.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche parat, werkzeug gürteltasche, gürteltasche, werkzeugtasche, mittelgroß, handwerker, elektriker, sanitär, schwarz
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.