Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARABELT Hammer Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARABELT Hammer Holder
PARABELT Hammer Holder
PARABELT Hammer Holder
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990838991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990838991
EAN/GTIN:
     4006793002050
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Bei vielen Arbeiten ist ein Hammer unverzichtbar. Dank des hochwertig verarbeiteten PARAT PARABELT Hammer Holders sind künftig die Hände für die wichtigen Arbeiten frei und der Hammer immer griffbereit. Die PARABELT Gürteltasche nimmt den Hammer unterschiedlichster Hersteller auf und eignet sich darüber hinaus für verschiedene weitere Werkzeuge, die an einem Griff oder Stiel montiert werden. Der Hammerhalter besteht aus strapazierfähigem Nylon und wird in den Farben schwarz/ rot geliefert. Die Befestigung an einem Gürtel erfolgt mittels einer praktischen Schlaufe. Der Hammer oder ein anderes Werkzeug wird in einen Metallbügel eingesteckt und hat durch sein Eigengewicht einen festen Sitz. So kann er auch bei einem intensiven Arbeitseinsatz nicht herausrutschen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Praktischer Hammerhalter von PARAT.
Top Features:
für diverse Hammergrößen | beweglicher Hammerhalter | Schlaufe bis 90 mm Gürtelbreite
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0 g
Weitere Suchbegriffe: Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, gürtelholster schere, automatische türöffner, gürtelholster parat, gürteltasche, werkzeugtasche, klein, handwerker, elektriker, sanitär, schwarz
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.