Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürteltasche
Gürteltasche
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6903017061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6903017061
EAN/GTIN:
     4006793611993
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster taschenlampe
gürtelholster
Diese praktische Gürteltasche von PARAT ist ideal geeignet, um Zubehör wie Kleinwerkzeug oder eine Sicherheitsleuchte griffbereit mit sich zu führen. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ihre PARAT-Hochleistungsleuchte immer zur Hand
Top Features:
Passend für PARALUX® PX2/PX3 und PARAT X-TREME® X2 | mit Klettverschluss | Lieferausführung: lose
Breite:
160.0 mm
Tiefe:
25.0 mm
Höhe:
30.0 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10.0 g
Weitere Suchbegriffe: gürtelholster parat, parat, gürteltasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 18,24*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,60*
Zubehör
Parat
6903252158
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.