Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Leuchtentasche big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Leuchtentasche big
Zubehör Leuchtentasche big
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6911014061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911014061
EAN/GTIN:
     4006793524996
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Gürteltasche bietet Platz für eine Sicherheitsleuchte zur sicheren und stoßfesten Aufbewahrung. Sie ist das passende Zubehör für PX0, PX1 und X1. Ausgestattet ist die Gürteltasche mit einer Schlaufe und einem Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ihre PARAT-Leuchte immer am Mann
Top Features:
strapazierfähig, langlebig und extrem widerstandsfähig | Farbe: schwarz | 100 % Nylon
Breite:
180.0 mm
Tiefe:
40.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
40.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat taschenlampe, taschenlampe, gürtelholster taschenlampe, parat, zubehör, gürteltasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,94*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 38,60*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.