Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Kabel USB-A auf Lightning ® Connector, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Kabel USB-A auf Lightning ® Connector, 1,0 m
PARAPROJECT® Kabel USB-A auf Lightning ® Connector, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CD5AL-990574999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990574999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Breite:
1000.0 mm
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
- Lightning Connector auf USB-Stecker Typ A 2.0, Länge 1,0 m
Gewicht:
80.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.