Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Cube U10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
PARAPROJECT® Cube U10
Artikel-Nr.:
     CD5AL-990590999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990590999
EAN/GTIN:
     4006793934993
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Managementsystem Tablet PC
Tablet PC Cabinet
Für maximale Flexibilität sorgt der PARAPROJECT® Cube U10. Dank variabel verstellbarer Zwischenböden eignet sich das Multitalent für sechs, acht oder zehn iPads oder andere Tablets bis 11,6‘‘ – und zwar inklusive Schutzhüllen. Auch in Sachen Laden und Synchronisation ist beim PARAPROJECT® Cube U10 alles im grünen Bereich: So sorgen die USB-Daten-/Ladekabel mit Lightning-Connector im Zusammenspiel mit dem zentralen Netzteil für eine verlässliche Stromversorgung und eine plattformunabhängige Synchronisation (iOS, Android, Windows 10). Innen mit ABS-Kunststoff ausgekleidet und außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, bleiben die Tablets durch Zahlenschloss und Diebstahlsicherung stets optimal geschützt. Mit den zwei seitlich integrierten Tragegriffen gestaltet sich der Transport des Cube U10 einfach und praktisch. Zudem besteht mit der optional lieferbaren Wandhalterung die Möglichkeit, die Aufbewahrungslösung fest an einem sicheren Platz zu montieren.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Cube U10 – sicher und vielseitig.
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
400.0 mm
Tiefe:
350.0 mm
Höhe:
425.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® CubeU10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge 1,80 m | USB-A Datenkabel auf USB-B Connector, Länge: 1 m | 10 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector, Länge: 0,4 m | Diebstahlsicherung inkl. Befestigungsmaterial | Bedienungsanleitung
Gewicht:
1550.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,26*
€ 1.228,389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,15*
€ 1.225,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,95*
€ 1.216,121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,55*
€ 1.206,125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,28*
€ 1.192,713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.