Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Cube C12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Cube C12
PARAPROJECT® Cube C12
PARAPROJECT® Cube C12
Artikel-Nr.:
     CD5AL-990702999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990702999
EAN/GTIN:
     4006793003354
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Das Multitalent PARAPROJECT® Cube C12 ist ein unverzichtbarer Begleiter, wenn es um die Aufbewahrung von Tablets oder Notebooks bis zu 12″ geht. Ausgestattet mit 12 USB-C®-Kabeln, finden genauso viele Geräte in vorgesehenen Einschubfächern ihren Platz. Der Innenraum des Cubes ist mit einer rutschfesten Unterlage versehen und hält die Tablets sicher an Ort und Stelle. Zusätzlichen Schutz bietet der robuste Korpus mit einer platzsparenden und abschließbaren Jalousie an der Frontseite. Durch die smarte LED-Anzeige mit Sichtfenster hat man stets den Ladestatus der Endgeräte im Blick. Der PARAPROJECT® Cube C12 bietet mit seinen 45 W Ausgangsleistung pro Port zudem die beiden praktischen Funktionen PowerDelivery und QuickCharge. Damit die iPads während des Ladevorgangs nicht überhitzen, sind im Cube eine aktive Lüftung sowie mehrere Lüftungsschlitze integriert. Außen befindet sich noch ein zentraler Hauptschalter. Einen stabilen Halt garantieren die 4 gummierten Bodengleiter an der Unterseite des Cubes. Seitlich befinden sich 2 komfortable Griffmulden, die den Transport der Aufbewahrungslösung PARAPROJECT® Cube C12 erleichtern.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
kompakte Ladestation für Tablets!
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
500.0 mm
Tiefe:
452.0 mm
Höhe:
390.0 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet | ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz | weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Cube C12 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge 2 m | 12 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector, Länge 0,4 m | 2 Schlüssel | Bedienungsanleitung
Gewicht:
17500.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.088,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,30*
€ 1.477,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,15*
€ 1.468,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,59*
€ 1.403,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,12*
€ 1.361,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,33*
€ 1.295,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.