Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzreiniger Clean-Seat, Spender - Spray, 400 ml, weiß / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1853850 WC-Zubehör
Rubbermaid 1853850 WC-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CDDND-1853850
Herst.-Nr.:
     1853850
EAN/GTIN:
     5453001913872
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Die Spender für die Toilettensitzreinigung verbessern die Hygienestandards und bieten den Benutzern mehr Komfort. Einfach anzuwendende, schnell trocknende Formulierung auf Alkoholbasis.
  • Spender ist kompatibel mit den Spray-Nachfüllset (RVU3817)
Weitere Informationen:
Farbe:
WEIß
Material:
Kunststoff
Volumen:
400 ml
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
RVU3817
ab € 3,78667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.