Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzreiniger Clean-Seat, Spender - Schaum, 400 ml, weiß / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1855204 Seifenspender 0,4 l Grau, Weiß
Rubbermaid 1855204 Seifenspender 0,4 l Grau, Weiß
Rubbermaid 1855204 Seifenspender 0,4 l Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-1855204
Herst.-Nr.:
     1855204
EAN/GTIN:
     5453001913896
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Die Spender für die Toilettensitzreinigung verbessern die Hygienestandards und bieten den Benutzern mehr Komfort. Einfach anzuwendende, schnell trocknende Formulierung auf Alkoholbasis.
  • Spender mit antimikrobiellem Drückbügel, der durch Silber-Ionen-Technologie eine Kreuzkontamination reduziert
Weitere Informationen:
Farbe:
WEIß
Material:
Kunststoff
Volumen:
400 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.