Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sack für Korbwagen X-Cart, Säcke für zusammenklappbaren Wagen, 300 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-CART, Vinyl-Sack
X-CART, Vinyl-Sack
X-CART, Vinyl-Sack
Artikel-Nr.:
     CDDND-1871646
Herst.-Nr.:
     1871646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sack Hotelwagen
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Rubbermaid Commercial, Executive-Serie, 1889863, X-Cart-Sack, schwarz.
  • Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen kennzeichnen Bänder in unterschiedlichen Farben das Transportmaterial
  • Dezente Farbe kaschiert Flecken und Schmutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
SCHWARZ
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, Wäschesack, Wäschesammler Reinigungswagen, korbwagen, Sack für Korbwagen, Sack für Faltkarre, Ersatzsack, Zimmermädchenwagen, Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Wagenzubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1889864
ab € 44,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.