Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimerzubehör Slim Jim® Recyclingstation, Hinweistafel, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Rubbermaid 2007908 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2007908
Herst.-Nr.:
     2007908
EAN/GTIN:
     086876238051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Eine anpassbare Recycling-Lösung mit gepflegten Auftritt und voller Hinterhoffunktionalität.
Die Slim Jim®-Recyclingstation vom Rubbermaid Commercial bietet einen gepflegten Auftritt mit voller Hinterhoffunktionalität.
  • Gut erkennbare Abfallentsorgung dank spezieller Farben und Aufkleber ganz nach Ihren Anforderungen
  • Schlichte und strapazierfähige Ausführung. Die Komponenten rasten ganz leicht und ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ein
  • Kompatibel mit dem Startset für die Slim Jim® Recycling-Station, den Slim Jim® Deckeleinsätzen und den Slim Jim® Recyclingstation-Etikettensätzen für Abfallarten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
1917931
ab € 9,78*
Zubehör
Vepa Bins
1917948
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.