| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CDDND-2061056 Herst.-Nr.: 2061056 EAN/GTIN: 5453001918136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger, gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser, die beim Nasswischen optimale Ergebnisse liefert. Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger, gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser, die beim Nasswischen optimale Ergebnisse liefert. Die eingearbeiteten Schrubberstreifen entfernen Schmutz ohne Streifen- oder Schlierenbildung. - Reinigt 45 % besser als Fasermopps und 25 % besser als herkömmliche Mikrofaser-Mopps
- Die extrem dichte Faserqualität mit 3-5 Mikrometern Dichte entfernt mehr Staub, Schmutz und Keime als herkömmliche Reinigungsprodukte
- Der moderne Wischbezug mit Klettverschluss hält selbst strapaziösesten Waschgängen stand und sorgt für einen sicheren Halt der Wischbezüge
- Doppelte Webkanten erhalten die Form des Mopps über eine lange Zeit
- Hält bis zu 500 Waschgänge (bis zu 200 mit Bleichmittel) aus
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | GELB | Material: | Mikrofaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser, microfasermopp, wischmopp gelb, Mikrofaser-Wischbezug, Mikrofaser-Moppbezug, Mikrofaser-Wischkopf, Nasswischbezug, Mikrofaser-Mopp, Pulse-System, Farbcode |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |