Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Station Glas-Abfall 87L grün DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Grün, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Grün, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2154773
Herst.-Nr.:
     2154773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen.
Kommerzielles Recycling ist eine zentrale Stellschraube auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt - die RCP Configure™ Station unterstützt dies und kann den Bedürfnissen jeder Umgebung gerecht werden.
  • Aus erstklassigem verzinkten Stahl für höhste Robustheit und elegantes Design.
  • Modulare Recyclingstation mit Magnetverbindung, um flexible Konfigurierbarkeit zu gewährleisten.
  • Leicht zugängliche Vordertür mit Griff ermöglicht ergonomische Entleerung der Innenbehälter.
  • Integrierte Luftkanäle fordern den Luftzufluss im Behälter, um die Beutelentnahme zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Plastik
Volumen:
87L
Abfallart:
1 Abfallart
Beschriftung:
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,33*
€ 1.395,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,25*
€ 1.361,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,80*
€ 1.348,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,97*
€ 1.266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,50*
€ 1.158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,66*
€ 1.095,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.