Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Station Glas-Abfall 57L grün DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweistafel Configure™
Hinweistafel Configure™
Hinweistafel Configure™
Artikel-Nr.:
     CDDND-2155303
Herst.-Nr.:
     2155303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Recycling Station
Recycling Label
Metall Recycling Station
Love Recycling
Die intuitiven Hinweistafeln mit schriftlicher und farblicher Kennzeichnung stellen sicher, dass die Recyclingstation korrekt genutzt wird.
Recycling ist nur sinnvoll, wenn es richtig gemacht wird. Je eindeutiger die Müllarten gekennzeichnet werden, desto erfolgreicher wird das Recycling in Ihrer Einrichtung. Die Hinweistafeln enthalten die Kennzeichnungen und Farben nach deutschem Standard.
  • Intuitive Kennzeichnung der Abfallarten nach deutschem Standard.
  • In vielen Sprachen und Farben erhältlich.
  • Konfigurierbar, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
  • Simple Kennzeichnung, die den Recyclingprozess so effektiv wie möglich gestaltet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Plastik
Volumen:
57L
Abfallart:
1 Abfallart
Beschriftung:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Modularität
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.