Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 167 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Rubbermaid FG264360GRAY Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG264360GRAY
Herst.-Nr.:
     FG264360GRAY
EAN/GTIN:
     10086876183556
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
167 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,22*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,75*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,87*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 208,13*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 405,53*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 432,12*
Ähnlich
RS Pro
4249316
ab € 136,53*
Ähnlich
RS Pro
7906873
ab € 136,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.