| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CDDND-FG330000CLR Herst.-Nr.: FG330000CLR EAN/GTIN: 10086876019763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Allzweck-Lebensmittelbehälter von Rubbermaid Commercial ist ein transparenter, schmutzabweisender Großbehälter für Lebensmittel. Beschriftungs- und Datumsfelder zur einfachen Erkennung. Der Allzweck-Lebensmittelbehälter von Rubbermaid Commercial ist ein transparenter, schmutzabweisender Großbehälter für Lebensmittel mit 47 l Fassungsvermögen. Beschriftungs- und Datumsfelder zur einfachen Erkennung. Diese aus glasklarem Kunststoff gefertigten Lebensmittelbehälter sind rechteckig geformt und lassen sich leicht stapeln. In ihnen können 47 liter Lebensmittel sicher und geschützt verstaut werden. Diese aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigten Lebensmittelbehälter sind an den Ecken und am Boden strukturiert, um Kratzer zu vermeiden. - Geruchsbeständige und schmutzabweisende, robuste Bauweise
- NSF-zertifiziert
- Abmessungen 23 cm T x 66 cm L x 46 cm B
- Erhältlich in den gängigen Industriegrößen
- WARNUNG: Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit – www.P65Warnings.ca.gov
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Durchsichtig | Material: | Polycarbonat (PC) | Volumen: | 47 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |