Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Tablett Gastronomie
>
Serviertablett
>
Artikel
Lebensmittelvorratsbehälter Lebensmittelbehälter, 82 l, 66 x 46 x 38 cm, durchsichtig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG330100CLR
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG330100CLR
EAN/GTIN:
10086876019787
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett eckig
Der Allzweck-Lebensmittelbehälter von Rubbermaid Commercial ist ein langlebiger, vielseitiger und großer Behälter, der sich in bestehende Regale und Theken integrieren lässt.
Der durchsichtige 82-Liter-Lebensmittelbehälter bietet viel Platz und sorgt für klare Kostenvorteile, da durch das Datumsfeld weniger Lebensmittel verderben.
Effiziente Lagerung und Transport von Lebensmitteln in großen Mengen
Die Oberflächenstruktur an Ecken und Boden reduziert Kratzer
Beschriftungsfenster am Unterteil und Deckel zur Kennzeichnung mit Datum und Informationen
Erhältlich in den gängigen Industriegrößen
WARNUNG: Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit – www.P65Warnings.ca.gov
Weitere Informationen:
Farbe:
Durchsichtig
Material:
Polycarbonat (PC)
Volumen:
82 l
... >
Food Service
>
Lebensmittellagerung
>
Lebensmittelbehälter und Deckel - PC
Weitere Suchbegriffe:
kaffeetablett
,
serviertablett kunststoff
,
Lebensmittelvorratsbehälter
,
Lebensmittelbehälter
,
Großer Lebensmittelbehälter
,
Großer Lebensmittelvorratsbehälter
,
Lebensmittelbehälter aus Kunststoff
,
Großbehälter für Lebensmittel
,
Lebensmittellagerung
,
Boxen
,
Behälter
,
GN-Behälter mit Datumsfeld
,
Lebensmittelvorratsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 145,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter Deckel für Lebensmittelbehälter, 46 x 66 cm, durchsichtig
Rubbermaid Commercial Products
FG330200CLR
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen