Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelvorratsbehälter Lebensmittelbehälter, 81 l, 46 x 66 x 38 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelvorratsbehälter Lebensmittelbehälter, 81 l, 46 x 66 x 38 cm, weiß
Lebensmittelvorratsbehälter Lebensmittelbehälter, 81 l, 46 x 66 x 38 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG350100WHT
Herst.-Nr.:
     FG350100WHT
EAN/GTIN:
     10086876022718
Suchbegriffe:
Lebensmittelvorratsbehälter
Aufbewahrungsbox
Lagerung
Großer Lebensmittelvorratsbehälter
Der Lebensmittelvorratsbehälter von Rubbermaid Commercial reduziert durch das strapazierfähige Polyethylenmaterial, dass Lebensmittel verderben, und senkt damit unnötige Kosten.
Der weiße 81-Liter-Lebensmittelbehälter bietet viel Platz und sorgt für klare Kostenvorteile, da durch das Datumsfeld weniger Lebensmittel verderben.
  • Effiziente Lagerung und Transport von Lebensmitteln in großen Mengen
  • Die Oberflächenstruktur an Ecken und Boden reduziert Kratzer
  • Beschriftungsfenster am Unterteil und Deckel zur Kennzeichnung mit Datum und Informationen
  • Erhältlich in den gängigen Industriegrößen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen (HDPE)
Volumen:
82 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG350200WHT
ab € 69,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.