Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE® 121 L Trichteraufsatz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer BRUTE® 121 L Trichteraufsatz, grau
Abfalleimer BRUTE® 121 L Trichteraufsatz, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG354300GRAY
Herst.-Nr.:
     FG354300GRAY
EAN/GTIN:
     10086876023425
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Der Trichteraufsatz für 121-Liter-BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial ist auf eine berührungslose Abfallentsorgung ausgelegt.
  • Verhindert Abfall-, Geruchs- und Raucherrückstände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, standard-mülleimer grau, spezialtrichter, Abfalleimer, Mülleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Runde Behälter, Abfallbehälter, Abfall, Gastronomieabfälle, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Müll, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,60*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 74,21*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG253500BLA
ab € 8,62*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,41*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.