Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose Landmark Serie® Classic, Behälter mit Tablettaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Landmark ® mit Tablettaufsatz , Inhalt 190 Liter , beige
Abfallbehälter Landmark ® mit Tablettaufsatz , Inhalt 190 Liter , beige
Abfallbehälter Landmark ® mit Tablettaufsatz , Inhalt 190 Liter , beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG396358BEIG
Herst.-Nr.:
     FG396358BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallentsorgung mit hohem Volumen für Innen- und Außenbereiche, wie Gebäudeeingänge, Lobbys und Einkaufszentren
Der Abfalleimers aus der Landmark-Serie® von Rubbermaid Commercial verfügt über einen quadratischen, spritzgegossenen Polycarbonat-Rahmen mit Kuppelaufsatz und einen stabilen Innenbehälter. Er eignet sich für Stadien, Parks, Einkaufszentren und andere stark frequentierte Bereiche (Seitenwände separat erhältlich). Das Material aus Polycarbonat ist kratz- und stoßfest sowie gegen bestimmte Chemikalien beständig. Dieser Abfalleimer hat an allen vier Seiten Öffnungen für eine bequeme Müllentsorgung. Der Klappaufsatz des Behälters lässt sich zum Entleeren aufklappen. Ein UV-Stabilisator minimiert ein Verblassen und Verfärben.
  • Passt zu beinahe jedem Dekor
  • Ein UV-Stabilisator schützt vor schädlicher Sonneneinstrahlung
Weitere Informationen:
Farbe:
BEIGE
Material:
Kunststoff
Volumen:
189,3 l
Deckel:
Domaufsatz mit Ascher- / Müllvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, Dose, Dosen, Behälter, Mülleimer, 4-eckige Behälter, Abfall, Abfallmanagement, Landmark, Behälter mit Tablettaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,39*
€ 1.265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,70*
€ 1.250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,85*
€ 1.160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,38*
€ 1.098,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.