Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flurbesen Executive-Serie™ Flurbesen, Vinyl-Stiel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flurbesen Executive-Serie™ Flurbesen, Vinyl-Stiel, schwarz
Flurbesen Executive-Serie™ Flurbesen, Vinyl-Stiel, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG637400BLA
Herst.-Nr.:
     FG637400BLA
EAN/GTIN:
     10086876154969
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Bartwisch
Der Flurbesen mit Vinylstiel aus der Exekutive Serie von Rubbermaid Commercial ist ideal zum Kehren und Reinigen in Restaurants, Einkaufszentren, Lobbys und mehr.
Der Flurbesen mit Vinylstiel aus der Exekutive Serie von Rubbermaid Commercial ist ideal für Restaurants, Einkaufszentren, Lobbys und mehr. Diese Kehrbesen sind ideal zum einhändigen Kehren und Reinigen unter Tischen, Armaturen und schwer zugänglichen Stellen. Die schrägen Borsten aus robustem Polypropylen nehmen feinste Partikel auf, um sie ganz einfach in die Kehrschaufel zu fegen. Die Fasern dieses Kehrbesens hinterlassen keine Flecken, verfärben nicht und absorbieren keine Gerüche. Diese Besen für den industriellen Einsatz können nass oder trocken eingesetzt werden. Der Staubbesen passt optimal zur Lobby-Pro®Kehrschaufel (separat erhältlich).
  • Ideal für den Gebrauch in Restaurants, Einkaufszentren, Lobbys und mehr
  • Die abgeschrägten Borsten erfassen selbst feinste Partikel
  • Hinterlässt keine Flecken, verfärbt nicht und absorbiert Gerüche
  • Abmessungen 89 cm x 19 cm x 5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Handbesen, Handfeger, Kunststoffbesen, Standbesen, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, gerätestiel kunststoff, baubesen, rubbermaid standbesen, Flurbesen, Kehrbesen, Staubbesen, Bodenbesen, Kehrschaufel, Besen, Reinigungsgeräte, Kehrschaufeln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG253100BLA
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.